Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG LGM2470 Ilmaöljynerotin M24 Outlet 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7

SOLBERG LGM2470 ilmaöljynerotin M24 ulostulo 70 Scfm

Varastossa
Tuote: AB3GRJ Malli: LGM2470Ristiviite: 1TCA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä ilma / öljynerotinelementti
Elementin materiaaliLasi
Suodatuksen tehokkuus3 ppm
Korkeus8.375 "
Poistoaukon kokoM24
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 "
Nimellinen virtausnopeus70 SCFM
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Hinta
SOLBERG LGM2212 Ilmaöljynerotin M22 Outlet 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5 LGM22125"M223"€184.35
SOLBERG LGM2460 Ilmaöljynerotin M24 Outlet 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6 LGM24606.875 "M243-3 / 4 "€222.19
SOLBERG LGM3290 Ilmaöljynerotin M32 Outlet 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8 LGM329010.375 "M324-1 / 4 "€273.76
SOLBERG LGM39400 Ilmaöljynerotin M39 Outlet 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9 LGM3940012 "M395-7 / 16 "€366.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG LGM2470 ilmaöljynerotin M24 ulostulo 70 Scfm
€222.31 / yksikkö