SOLBERG LGM39400 Ilmaöljynerotin M39 Outlet 195 Scfm | AB3GRL 1TCA9

SOLBERG LGM39400 ilmaöljynerotin M39 ulostulo 195 Scfm

Varastossa
Tuote: AB3GRL Malli: LGM39400Ristiviite: 1TCA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä ilma / öljynerotinelementti
Elementin materiaaliLasi
Suodatuksen tehokkuus3 ppm
Korkeus12 "
Poistoaukon kokoM39
Dia ulkopuolella.5-7 / 16 "
Nimellinen virtausnopeus195 SCFM
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8485
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Hinta
SOLBERG LGM2212 Ilmaöljynerotin M22 Outlet 35 Scfm | AB3GRG 1TCA5 LGM22125"M223"€184.35
SOLBERG LGM2460 Ilmaöljynerotin M24 Outlet 63 Scfm | AB3GRH 1TCA6 LGM24606.875 "M243-3 / 4 "€222.19
SOLBERG LGM2470 Ilmaöljynerotin M24 Outlet 70 Scfm | AB3GRJ 1TCA7 LGM24708.375 "M243-3 / 4 "€222.31
SOLBERG LGM3290 Ilmaöljynerotin M32 Outlet 140 Scfm | AB3GRK 1TCA8 LGM329010.375 "M324-1 / 4 "€273.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG LGM39400 ilmaöljynerotin M39 ulostulo 195 Scfm
€366.14 / yksikkö