SOLBERG FT-377P-800F Imusuodatin 8 laippa 1800 Max Cfm | AE4EUC 5JRC0

SOLBERG FT-377P-800F Imusuodatin 8 Laippa 1800 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4EUC Malli: FT-377P-800FRistiviite: 5JRC0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,288.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija14 3 / 4 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus23 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus1800 cfm
Nännin pituus (tuumaa)6
pistorasia8 Laippa
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.4875
Laivan korkeus (cm)68.07
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
SOLBERG FT-385P-800F imusuodatin 8 laippa 1800 max CFM | AE4EUD 5JRC1 FT-385P-800F19 3 / 4 "€1,572.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-377P-800F Imusuodatin 8 Laippa 1800 Max Cfm
€1,288.46 / yksikkö