Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDH7 Roll Uhmw 0.062 tuuman paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XBZ

APPROVED VENDOR 4CDH7 Roll Uhmw 0.062 tuuman paksuus 4 tuuma x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XBZ Malli: 4CDH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.062 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CCU7 Roll Uhmw, jossa Psa 0.005 tuuman paksuus 1/2 tuumaa x 18 jaardia | AD6WZE 4CCU7Paineherkkä liima18 yd.UHMW0.005 "1 / 2 "€38.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CCU9 Roll Uhmw, jossa Psa 0.005 tuuman paksuus 1 tuuma x 18 jaardia | AD6WZF 4CCU9Paineherkkä liima18 yd.UHMW0.005 "1"€54.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCV1 Roll Uhmw, jossa Psa 0.005 tuuman paksuus 2 tuumaa x 18 jaardia | AD6WZG 4CCV1Paineherkkä liima18 yd.UHMW0.005 "2"€103.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCV2 Roll Uhmw, jossa Psa 0.005 tuuman paksuus 4 tuumaa x 18 jaardia | AD6WZH 4CCV2Paineherkkä liima18 yd.UHMW0.005 "4"€205.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCV4 Roll Uhmw, jossa Psa 0.005 tuuman paksuus 12 tuumaa x 18 jaardia | AD6WZJ 4CCV4Paineherkkä liima18 yd.UHMW0.005 "12 "€687.30
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4CCV8 Roll Uhmw jossa Psa 0.010 tuuman paksuus 2 tuumaa x 18 jaardia | AD6WZK 4CCV8Paineherkkä liima18 yd.UHMW0.01 "2"€147.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCW1 Roll Uhmw, jossa Psa 0.010 tuuman paksuus 6 tuumaa x 18 jaardia | AD6WZL 4CCW1Paineherkkä liima18 yd.UHMW0.01 "6"€444.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDH7 Roll Uhmw 0.062 tuuman paksuus 4 tuuma x 50 jalkaa valkoinen
€351.95 / yksikkö