SOLBERG F-485P-1000F Tulosuodatin 10 Laippa ulos 3300 Max CFM | AD2QPJ 3TLD2

SOLBERG F-485P-1000F Tulosuodatin 10 Laippa Ulos 3300 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPJ Malli: F-485P-1000FRistiviite: 3TLD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,434.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija28 1 / 2 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus31 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus3300 CFM
Nännin pituus (tuumaa)31
pistorasia10 Laippa
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)74.68
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SOLBERG F-385P-1000F Imusuodatin 10 Laippa ulos 3300 Max CFM | AD2QPH 3TLD1 F-385P-1000F23 "€2,034.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-485P-1000F Tulosuodatin 10 Laippa Ulos 3300 Max Cfm
€2,434.01 / yksikkö