SOLBERG F-377P-800F Imusuodatin 8 Laippa ulos 1800 Max CFM | AD2QPF 3TLC8

SOLBERG F-377P-800F Tulosuodatin 8 Laippa Ulos 1800 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPF Malli: F-377P-800FRistiviite: 3TLC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,581.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija22 1 / 2 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus23 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus1800 cfm
Nännin pituus (tuumaa)23
pistorasia8 Laippa
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)66.55
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
SOLBERG F-385P-800F Imusuodatin 8 Laippa ulos 1800 Max CFM | AD2QPG 3TLC9 F-385P-800F28 1 / 2 "€2,055.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-377P-800F Tulosuodatin 8 Laippa Ulos 1800 Max Cfm
€1,581.83 / yksikkö