SOLBERG F-275P-500F imusuodatin | AD2QPC 3TLC5

SOLBERG F-275P-500F tulosuodatin

Varastossa
Tuote: AD2QPC Malli: F-275P-500FRistiviite: 3TLC5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-275P-500F tulosuodatin
€609.39 / yksikkö