SOLBERG F-275P-400 Imusuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2QNY 3TLC1

SOLBERG F-275P-400 Tulosuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QNY Malli: F-275P-400Ristiviite: 3TLC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija16 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus14 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus520 cfm
Nännin pituus (tuumaa)14
pistorasia4 (M) NPT
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.393
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
SOLBERG F-235P-400 Imusuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2QNX 3TLA9 F-235P-40010 "€288.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-275P-400 Tulosuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm
€509.17 / yksikkö