SOLBERG F-235P-400 Imusuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2QNX 3TLA9

SOLBERG F-235P-400 Tulosuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QNX Malli: F-235P-400Ristiviite: 3TLA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija10 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus14 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus520 cfm
Nännin pituus (tuumaa)14
pistorasia4 (M) NPT
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
SOLBERG F-275P-400 Imusuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2QNY 3TLC1 F-275P-40016 "€509.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-235P-400 Tulosuodatin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm
€288.67 / yksikkö