Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG F-15-075 Imusuodatin 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm | AD2QME 3TKZ7

SOLBERG F-15-075 Tulosuodatin 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QME Malli: F-15-075Ristiviite: 3TKZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija6"
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus4"
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus25 cfm
Nännin pituus (tuumaa)1-1/2
pistorasia3/4 (M) NPT
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaTemp. alueHinta
SOLBERG FT-15-075 Imusuodatin 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm | AD2QPN 3TLD6 FT-15-075avoin4 1 / 2 "-15 - 220 F€38.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-15-075 Tulosuodatin 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm
€40.23 / yksikkö