SOLBERG 32-24 -suodatinpatruunapaperi 15 Id 19-3 / 4 Od | AF2NVC 6WTL8

SOLBERG 32-24 Suodatinpatruunapaperi 15 Id 19-3/4 Od

Varastossa
Tuote: AF2NVC Malli: 32-24Ristiviite: 6WTL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Elementin materiaaliPaperi
Suodatuksen tehokkuusYli 99% 2 mikronilla
Käytetään puhaltimen nro kanssa.Yleiset PD-puhaltimen suodatinkotelot
Korkeus14 "
Sisällä Dia.15 "
Dia ulkopuolella.19-3 / 4 "
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.74
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.Hinta
SOLBERG 32-12 suodatinpatruunapaperi, 2 mikronia AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Suodatinpatruuna17 "€482.76
SOLBERG 32-14 suodatinpatruunapaperi, 2 mikronia AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Suodatinpatruuna23 "€656.64
SOLBERG 32-16 -suodatinpatruunapaperi 4-3 / 4 Id 6-7 / 8 Od | AF2NUU 6WTL0 32-164.187 "4-3 / 4 "Suodatinpatruuna6-7 / 8 "€82.61
SOLBERG 32-18 -suodatinpatruunapaperi 7-1 / 8 Id 10-3 / 16od | AF2NUW 6WTL2 32-185.125 "7-1 / 8 "Suodatinpatruuna10-3 / 16 "€117.14
SOLBERG 32-20 suodatinpatruunapaperi 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Suodatinpatruuna12-9 / 16 "€141.11
SOLBERG 32-22 suodatinpatruunapaperi 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1 / 2 "Suodatinpatruuna12-9 / 16 "€174.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG 32-24 Suodatinpatruunapaperi 15 Id 19-3/4 Od
€333.56 / yksikkö