Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLARTECH POWER CBL-Y-MC4 -liitin MC4 20A 12AWG uros ja naaras PR | AF8GGC 26KH81

SOLARTECH POWER CBL-Y-MC4 liitin MC4 20A 12AWG uros ja naaras PR

Varastossa
Tuote: AF8GGC Malli: CBL-Y-MC4Ristiviite: 26KH81

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria20
YhteysMC4
YhteystiedotKupari
Kotelon väriMusta
KoteloMuovi
Mies NainenMies ja nainen
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)65
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi8544420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
SOLARTECH POWER CON-MC-N -liitin MC4 20A uros ja naaras PR | AB8LEB 26KH80 CON-MC-N-€16.52
SOLARTECH POWER CBL-MC4-30 -liitin MC4 20A 12AWG uros ja naaras PR | AF8GGD 26KH82 CBL-MC4-3012 AWG, 30 jalkaa pitkä€141.91
SOLARTECH POWER CBL-MC4-15 -liitin MC4 20A 12AWG uros ja naaras PR | AF8GGE 26KH83 CBL-MC4-1512 AWG, 15 jalkaa pitkä€95.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLARTECH POWER CBL-Y-MC4 liitin MC4 20A 12AWG uros ja naaras PR
€82.98 / yksikkö