Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA MM 5 25 Torpedo-tason alumiini 10 tuuman magneettinen punainen | AB7WFX 24D650

SOLA MM 5 25 Torpedo Level Alumiini 10 tuuman magneettinen punainen

Varastossa
Tuote: AB7WFX Malli: MM 5 25Ristiviite: 24D650

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuusVähemmän tai yhtä suuri kuin 0.5 mm / M vakio, alle tai yhtä suuri kuin 0.75 mm / M käännettynä
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Pituus10 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
MateriaaliAlloy 6063 Alumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA MM 5 25 Torpedo Level Alumiini 10 tuuman magneettinen punainen
€103.94 / yksikkö