Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Ylijännitesuoja 3x100 Ka | AA8QCF 19L441

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10Y ylijännitesuoja, kova langallinen 3p 100 Ka

Varastossa
Tuote: AA8QCF Malli: STV100K10YRistiviite: 19L441

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€1,962.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys4.0
Kotelon materiaaliMetalli
Kotelon tyyppiNEMA 12 -kotelo
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Pituus4.0
Sijaintityyppi208Y / 120
MateriaaliHiekan kapselointi
Maks. Jatkuva käyttöjännite150/300
Maks. Ylivirta tilaa kohti50 kA (LN, LG, NG)
Maks. Ylivirta vaihetta kohti100 kA
SuojaustavatLN, LG, LL, NG
Asennustyyli1/2 NPT-offsetinippa
Melunvaimennusluokka NRREnintään 40 db
Nimellinen purkausvirta3kA
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4 johtoa + maa
Vaihe3Y
Oikosulun nykyinen luokitus65 kAIC
TyyppiLangallinen
Jännite120/208
Jännitesuojausluokka600 V (LN), 700 V (LG, NG), 1000 V (LL)
Leveys6.0
Johdin12AWG
Wire Gauge12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSijaintityyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 Ylijännitesuoja 3x100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Metalli120/240 CT34 johtoa + maa3 XNUMX HLD120/240€2,202.69
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N Ylijännitesuoja 1x100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10NHiekan kapselointi120 VAC12 johtoa + maa1120€1,764.14
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10S Ylijännitesuoja 1x100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SHiekan kapselointi120 / 240 VAC23 johtoa + maa1S120/240€1,716.15
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L Ylijännitesuoja Johdotettu 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LHiekan kapselointi240 VAC12 johtoa + maa1240€1,818.17
SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y Ylijännitesuoja 3x100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YMetalli480Y / 27734 johtoa + maa3Y277/480€2,037.68
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D Ylijännitesuoja 3x100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DMetalli480 DELTA33 johtoa + maa3D480€2,159.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10Y ylijännitesuoja, kova langallinen 3p 100 Ka
€1,962.25 / yksikkö