SOLA / HEVI-DUTY SLS-24-072T DC-virtalähde 24vdc 7.2a 47-63hz | AE4FQT 5JW06

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-072T tasavirtalähde 24vdc 7.2a 47-63hz

Varastossa
Tuote: AE4FQT Malli: SLS-24-072TRistiviite: 5JW06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.75 "
Korkeus4.87 "
Pidä aikaa50 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite100/120/220/230/240 VAC
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Lähtövahvistimet7.2
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite24 VDC
Power Rating172.8W
TyyliLineaarinen
Leveys13.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.47
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusKäyttölämpötila alueHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN DC-virtalähde 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNVaihtaminen1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta-25 astetta 65 astetta C.€417.62
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P DC-virtalähde 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "1.97 "47 ja 6385 - 264 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€495.39
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC-virtalähde 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPVaihtaminen4.55 "4.88 "2.56 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€713.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P DC-virtalähde 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "2.56 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€662.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P DC-virtalähde 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "3.26 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€1,036.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC-virtalähde 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CVaihtaminen4.36 "4.85 "1.97 "6085 - 264 VACDIN-kisko-25 astetta 60 astetta C.€548.72
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakti DIN-kiskosarjan virtalähde, kytkentätyyli | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CVaihtaminen4.36 "4.85 "2.36 "6085 - 264 VACDIN-kisko-25 astetta 60 astetta C.€773.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-072T tasavirtalähde 24vdc 7.2a 47-63hz
€551.53 / yksikkö