Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524BDN DC-virtalähde 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN tasavirtalähde 24vdc 3/0.6a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AA2GBK Malli: SCP30D524BDNRistiviite: 10G778

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.67 "
Korkeus4.72 "
Pidä aikaaYli 50 ms
Hz50/60
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet3/0.6
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite5/24 VDC
Huippuvahvistimet3.9/1.56
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys1.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsennusLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524DN DC-virtalähde 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524DN1.29 "4.71 "DIN-kisko / alusta2.55 "€467.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN tasavirtalähde 24vdc 3/0.6a 50/60hz
€428.10 / yksikkö