SNYDER INDUSTRIES 1690001N97602 Säiliöjalusta polyeteeni 31 W x 40 H | AC4GLX 2ZRE8

SNYDER INDUSTRIES 1690001N97602 Tankkijalusta polyeteeni 31 L x 40 K

Varastossa
Tuote: AC4GLX Malli: 1690001N97602Ristiviite: 2ZRE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,075.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöjalusta
Korkeus40 "
MateriaaliErittäin tiheä lineaarinen polyeteeni
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SNYDER INDUSTRIES 1730001N97602 Tankkiteline polyeteeni 36 L x 41 K | AC4GLY 2ZRE9 1730001N9760241 "36 "€2,312.31
SNYDER INDUSTRIES 1750001N97602 Tankkiteline Polyeteeni 48 L x 42 K | AC4GLZ 2ZRF1 1750001N9760242 "48 "€2,623.86
SNYDER INDUSTRIES 1760001N97602 Tankkijalusta Polyeteeni 53" Leveys x 43" Korkeus | AC4GMA 2ZRF2 1760001N9760243 "53 "€3,048.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1690001N97602 Tankkijalusta polyeteeni 31 L x 40 K
€2,075.82 / yksikkö