SNYDER INDUSTRIES 1760001N97602 Säiliöjalusta polyeteeni 53 Leveys x 43 Korkeus | AC4GMA 2ZRF2

SNYDER INDUSTRIES 1760001N97602 Tankkijalusta polyeteeni 53" leveys x 43" korkeus

Varastossa
Tuote: AC4GMA Malli: 1760001N97602Ristiviite: 2ZRF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,048.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöjalusta
Korkeus43 "
MateriaaliErittäin tiheä lineaarinen polyeteeni
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SNYDER INDUSTRIES 1690001N97602 Säiliöjalusta polyeteeni 31 W x 40 H | AC4GLX 2ZRE8 1690001N9760240 "31 "€2,075.82
SNYDER INDUSTRIES 1730001N97602 Tankkiteline polyeteeni 36 L x 41 K | AC4GLY 2ZRE9 1730001N9760241 "36 "€2,312.31
SNYDER INDUSTRIES 1750001N97602 Tankkiteline Polyeteeni 48 L x 42 K | AC4GLZ 2ZRF1 1750001N9760242 "48 "€2,623.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1760001N97602 Tankkijalusta polyeteeni 53" leveys x 43" korkeus
€3,048.05 / yksikkö