SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Säiliö, vaakasuora, suljettu, 15 gallonaa AC4GMB 2ZRF3

SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Säilytyssäiliö vaakasuoraan suljettu ylhäältä 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC4GMB Malli: 1100001C95002Ristiviite: 2ZRF3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Halkaisija14 "
Täytä aukon halkaisija. (Sisään.)6
asteikko8 L.
Korkeus14 "
Pituus32 "
MateriaaliErittäin tiheä lineaarinen polyeteeni
Maks. Lämpötila130 F
Max. TyöpaineIlmakehän
Säiliö (L)57
säiliön tilavuus15 Gal.
Säiliön tyyliSatulasäiliö
TyyppiSuljettu yläosa
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6405
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHalkaisijaasteikkoKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Säiliö suljettu vaakasuoraan 25 gallonaa | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Suljettu yläosa-€509.66
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Säiliön vaakasuora jalka 30 gallonaa AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L.26 "20 "Suljettu yläosa-€817.64
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Säiliön vaakasuora jalka 60 gallonaa AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Suljettu yläosa-€969.36
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Säiliön vaakasuora jalka 60 gallonaa AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Suljettu yläosa-€1,209.97
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Säiliön vaakasuora jalka 125 gallonaa AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Suljettu yläosa-€1,625.03
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Säiliön vaakasuora jalka 125 gallonaa AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Suljettu yläosa-€1,977.40
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Säiliön vaakasuora jalka 230 gallonaa AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L.43 "52 "Suljettu yläosa-€2,069.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Säilytyssäiliö vaakasuoraan suljettu ylhäältä 15 gallonaa
€381.50 / yksikkö