SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Säiliön vaakasuora jalka 125 gallonaa AC4GMH 2ZRF9

SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 varastosäiliö vaakasuora jalka 125 gallona

Varastossa
Tuote: AC4GMH Malli: 1120000N95003Ristiviite: 2ZRF9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,625.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Halkaisija30 "
Täytä aukon halkaisija. (Sisään.)10
asteikko19 L.
Korkeus35 "
Pituus49 "
MateriaaliErittäin tiheä lineaarinen polyeteeni
Maks. Lämpötila130 F
Max. TyöpaineIlmakehän
Säiliö (L)473
säiliön tilavuus125 Gal.
Säiliön tyyliVaakasuora jalka
TyyppiSuljettu yläosa
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHalkaisijaasteikkoKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Säiliö, vaakasuora, suljettu, 15 gallonaa AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Suljettu yläosa-€381.50
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Säiliö suljettu vaakasuoraan 25 gallonaa | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Suljettu yläosa-€509.66
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Säiliön vaakasuora jalka 30 gallonaa AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L.26 "20 "Suljettu yläosa-€817.64
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Säiliön vaakasuora jalka 60 gallonaa AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Suljettu yläosa-€969.36
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Säiliön vaakasuora jalka 60 gallonaa AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Suljettu yläosa-€1,209.97
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Säiliön vaakasuora jalka 125 gallonaa AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Suljettu yläosa-€1,977.40
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Säiliön vaakasuora jalka 230 gallonaa AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L.43 "52 "Suljettu yläosa-€2,069.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 varastosäiliö vaakasuora jalka 125 gallona
€1,625.03 / yksikkö