SNYDER INDUSTRIES 1090000N95002 Säiliö, suorakulmainen, 30 gallonaa AC4GMR 2ZRG8

SNYDER INDUSTRIES 1090000N95002 säilytyssäiliö suorakaiteen muotoinen 30 gallona

Varastossa
Tuote: AC4GMR Malli: 1090000N95002Ristiviite: 2ZRG8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö, suorakulmainen
Halkaisija19 "
Täytä aukon halkaisija. (Sisään.)6
asteikko19 L.
Korkeus22 "
Pituus25 "
MateriaaliErittäin tiheä lineaarinen polyeteeni
Maks. Lämpötila130 F
Max. TyöpaineIlmakehän
Säiliö (L)114
säiliön tilavuus30 Gal.
Säiliön tyyliTuholaisten kantaja
TyyppiSuljettu yläosa, suorakulmainen
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5095
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1090000N95002 säilytyssäiliö suorakaiteen muotoinen 30 gallona
€643.69 / yksikkö