Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VPHC12-12F -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko terästä | AF6WPL 20LJ44

SNAP-TITE VPHC12-12F liittimen runko 3/4-14 3/4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF6WPL Malli: VPHC12-12FRistiviite: 20LJ44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus25 gpm
Pituus2 27 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine3500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PEAC12-12F -kytkimen runko 3 / 4-14 rungon teräs | AF6WBU 20LF61 PEAC12-12FFNPT3.8 gpm-2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€92.96
SNAP-TITE PHC12-12F -kytkimen runko 3 / 4-14 rungon teräs | AF6WBW 20LF68 PHC12-12FFNPT240 gpm-9000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€65.66
SNAP-TITE VEAC12-12F -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko terästä | AF6WKK 20LH50 VEAC12-12FFNPT25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€124.29
SNAP-TITE VEAC12-12M -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko terästä | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12MMNPT25 gpm2.875 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€135.14
SNAP-TITE VHC12-12F -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko terästä | AF6WLN 20LH76 VHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€94.38
SNAP-TITE VHC12-12FV -kytkimen runko 3 / 4-14 rungon teräs | AF6WLP 20LH77 VHC12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€104.23
SNAP-TITE VHC12-12M -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko terästä | AF6WLQ 20LH78 VHC12-12MMNPT25 gpm2 57 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€102.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VPHC12-12F liittimen runko 3/4-14 3/4 tuumaa terästä
€132.75 / yksikkö