Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHN4-4EM Nänni 9 / 16-18 1/4 tuuman runkoteräs | AF6WNL 20LJ21

SNAP-TITE VHN4-4EM Nippa 9/16-18 1/4 tuuman runkoteräs

Varastossa
Tuote: AF6WNL Malli: VHN4-4EMRistiviite: 20LJ21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus3.8 gpm
Pituus2.031 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine6500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko9 / 16 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKierteen kokoHinta
SNAP-TITE VHN12-12EF nänni 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runko terästä | AF6WMW 20LJ07 VHN12-12EF3 / 4 "FSAE25 gpm2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€92.53
SNAP-TITE VHN12-12EM Nänni 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "MSAE25 gpm2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€83.48
SNAP-TITE VHN16-16EF nänni 1-5 / 16-12 1 tuuman runko terästä | AF6WNC 20LJ13 VHN16-16EF1"UNF35 gpm2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€462.08
SNAP-TITE VHN6-6EM Nänni 9 / 16-18 3/8 tuuman runkoteräs | AF6WNR 20LJ26 VHN6-6EM3 / 8 "UNF5 gpm2.25 "4500 psi9 / 16 "-18€43.63
SNAP-TITE VHN8-8EF -liitinnippa 3 / 4-16 1/2 tuuman runko terästä | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€47.96
SNAP-TITE VHN8-8EM -liitinnippa 3 / 4-16 1/2 tuuman runkoteräs | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 gpm2 23 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€55.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHN4-4EM Nippa 9/16-18 1/4 tuuman runkoteräs
€35.33 / yksikkö