Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHN16-16F -liitinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runkoteräs | AF6WND 20LJ14

SNAP-TITE VHN16-16F liittimen nippa 1-11-1/2 1 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WND Malli: VHN16-16FRistiviite: 20LJ14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus35 gpm
Pituus2 9 / 16 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHN16-16F -liitinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runkoteräs | AF6WCM 20LF83 PHN16-16FFNPT40 gpm2 7 / 32 "6000 psikullanmuru€40.73
SNAP-TITE 71-3N16-16F kytkinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runko terästä | AF6WQY 20LJ78 71-3N16-16FNPTF60 gpm3 15 / 64 "7500 psiHuuhtele kasvot€169.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHN16-16F liittimen nippa 1-11-1/2 1 tuuman runko terästä
€83.62 / yksikkö