Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE 71-3N16-16F kytkinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runko terästä | AF6WQY 20LJ78

SNAP-TITE 71-3N16-16F liitinnippa 1-11-1/2 1 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WQY Malli: 71-3N16-16FRistiviite: 20LJ78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus60 gpm
Pituus3 15 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine7500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHN16-16F -liitinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runkoteräs | AF6WCM 20LF83 PHN16-16FFNPT40 gpm2 7 / 32 "6000 psikullanmuru€40.73
SNAP-TITE VHN16-16F -liitinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runkoteräs | AF6WND 20LJ14 VHN16-16FNPTF35 gpm2 9 / 16 "2000 psikullanmuru€83.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE 71-3N16-16F liitinnippa 1-11-1/2 1 tuuman runko terästä
€169.64 / yksikkö