Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko terästä | AF6WMT 20LJ04

SNAP-TITE VHC8-8F-liittimen runko 1/2-14 1/2 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WMT Malli: VHC8-8FRistiviite: 20LJ04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus14 gpm
Pituus2 3 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE PEAC8-8F Kytkimen runko 1/2-14 Runko teräs | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8Fkullanmuru-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€67.61
SNAP-TITE PHC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko terästä | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fkullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€43.02
SNAP-TITE PHC8-8FV Kytkimen runko 1 / 2-14 Rungon teräs | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVkullanmuru-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€44.82
SNAP-TITE VEAC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko terästä | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fkullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€119.24
SNAP-TITE VEAC8-8FV -kytkimen runko 1 / 2-14 Rungon teräs | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVkullanmuru-FNPT14 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€166.06
SNAP-TITE VEAC8-8M -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko terästä | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8Mkullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€131.97
SNAP-TITE VHC8-8FV Kytkimen runko 1 / 2-14 Rungon teräs | AF6WMU 20LJ05 VHC8-8FVkullanmuru-FNPT14 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€68.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8F-liittimen runko 1/2-14 1/2 tuuman runko terästä
€59.13 / yksikkö