SNAP-TITE Liitin, teräs, 1 / 2-14


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 1 / 2 "-14
TyyliMalliVenttiilin suunnitteluKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
71-3C6-8F
Huuhtele kasvot3 / 8 "NPSF12 GPM2 37 / 64 "10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€123.64
A
71-3C8-8FV
Huuhtele kasvot-NPFT20 gpm-10,000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€166.74
A
71-3C8-8F
Huuhtele kasvot1 / 2 "FNPT20 gpm2 49 / 64 "10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€153.80
A
71-3C6-8FV
Huuhtele kasvot-NPFT12 GPM-10,000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€145.29
B
VHC8-8F
kullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€54.59
B
VPHC8-8F
kullanmuru1 / 2 "FNPT14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€96.22
C
PEAC8-8F
kullanmuru-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€61.29
C
VEAC8-8F
kullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€108.11
C
VEAC8-8FV
kullanmuru-FNPT14 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€100.08
B
VHC8-8FV
kullanmuru-FNPT14 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€62.23
B
VIHC8-8F
kullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€61.69
D
VHC8-8M
kullanmuru1 / 2 "MNPT14 gpm2 15 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€62.84
E
PHC8-8F
kullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€39.31
E
PHC8-8FV
kullanmuru-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€40.64
F
VEAC8-8M
kullanmuru1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€127.46
B
VPHC8-8FV
kullanmuru-FNPT14 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€96.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?