Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC8-8EM -kytkimen runko 3 / 4-16 1/2 tuuman runko terästä | AF6WMQ 20LJ02

SNAP-TITE VHC8-8EM-liittimen runko 3/4-16 1/2 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WMQ Malli: VHC8-8EMRistiviite: 20LJ02

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus14 gpm
Pituus2 15 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4 "-16
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusPituusMax. PaineKierteen kokoHinta
SNAP-TITE VHC12-12EM Runko 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€113.41
SNAP-TITE VHC4-4EM -kytkimen runko 9 / 16-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WMB 20LH88 VHC4-4EM1 / 4 "3.8 gpm2 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€42.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EM-liittimen runko 3/4-16 1/2 tuuman runko terästä
€76.99 / yksikkö