Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC4-4EM -kytkimen runko 9 / 16-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WMB 20LH88

SNAP-TITE VHC4-4EM-liittimen runko 9/16-18 1/4 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WMB Malli: VHC4-4EMRistiviite: 20LH88

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus3.8 gpm
Pituus2 13 / 16 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine6500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko9 / 16 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusPituusMax. PaineKierteen kokoHinta
SNAP-TITE VHC12-12EM Runko 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€125.08
SNAP-TITE VHC8-8EM -kytkimen runko 3 / 4-16 1/2 tuuman runko terästä | AF6WMQ 20LJ02 VHC8-8EM1 / 2 "14 gpm2 15 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€84.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC4-4EM-liittimen runko 9/16-18 1/4 tuuman runko terästä
€47.00 / yksikkö