Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC24-24F Runko 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tuuman runkoteräs | AF6WLX 20LH84

SNAP-TITE VHC24-24F runko 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WLX Malli: VHC24-24FRistiviite: 20LH84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus72 gpm
Pituus3 17 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineHinta
SNAP-TITE PHC24-24F -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WCA 20LF72 PHC24-24FFNPT3.8 gpm5000 psi€259.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC24-24F runko 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko terästä
€529.07 / yksikkö