Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHN4-4F nänni 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHK 20LG98

SNAP-TITE SVHN4-4F Nippa 1/4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WHK Malli: SVHN4-4FRistiviite: 20LG98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Pituus1.593
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPEAN4-4F -liitinnippa 1 / 4-18-runko 316 ruostumaton teräs | AF6WEA 20LG19 ALUE 4-4FFNPT14 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€48.60
SNAP-TITE SPEAN4-4M -liitinnippa 1 / 4-18-runko 316 ruostumaton teräs | AF6WEB 20LG20 ALUE 4-4MMNPT13 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€41.71
SNAP-TITE SPHN4-4F nänni 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEY 20LG40 SPHN4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 64 "10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€33.06
SNAP-TITE SPHN4-4M nänni 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEZ 20LG41 SPHN4-4MMNPT7.2 gpm25 / 32 "10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€36.16
SNAP-TITE SVEAN4-4F Nänni 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€127.84
SNAP-TITE SVEAN4-4FV Kytkinnippa 1 / 4-18 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€153.94
SNAP-TITE SVEAN4-4M nänni 1 / 4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4MMNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€150.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHN4-4F Nippa 1/4-18 1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€97.22 / yksikkö