Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC32-32FV -kytkimen runko 2-11-1 / 2 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGF 20LG71

SNAP-TITE SVHC32-32FV-liittimen runko 2-11-1/2 runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WGF Malli: SVHC32-32FVRistiviite: 20LG71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,961.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus180 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine500 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliRungon materiaaliVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE BVHC32-32F -kytkimen runko 2-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAJ 20LF23 BVHC32-32F440 Ruostumaton teräsMessinki25 gpm400 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€1,235.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC32-32FV-liittimen runko 2-11-1/2 runko 316 ruostumatonta terästä
€2,961.07 / yksikkö