Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHC32-32F -kytkimen runko 2-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAJ 20LF23

SNAP-TITE BVHC32-32F liitinrunko 2-11-1/2 runko messinki

Varastossa
Tuote: AF6WAJ Malli: BVHC32-32FRistiviite: 20LF23

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,235.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus25 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine400 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliRungon materiaaliVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE SVHC32-32FV -kytkimen runko 2-11-1 / 2 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGF 20LG71 SVHC32-32FV316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs180 gpm500 psi-20 - 375 astetta FVitoton€2,961.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHC32-32F liitinrunko 2-11-1/2 runko messinki
€1,235.47 / yksikkö