Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC16-16FV -kytkimen runko 1-11-1 / 2 Runko 316 ruostumaton teräs | AF6WFY 20LG64

SNAP-TITE SVHC16-16FV-liittimen runko 1-11-1/2 runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WFY Malli: SVHC16-16FVRistiviite: 20LG64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€711.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus35 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE S71-3C16-16FV Kytkimen runko 1-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHZ 20LH17 S71-3C16-16FV60 gpm4000 psiHuuhtele kasvot€1,437.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16FV-liittimen runko 1-11-1/2 runko 316 ruostumatonta terästä
€711.56 / yksikkö