Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPHC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEL 20LG29

SNAP-TITE SPHC6-6F-liittimen runko 3/8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WEL Malli: SPHC6-6FRistiviite: 20LG29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus7.2 gpm
Pituus1.5 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine8000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPHC6-6FV -kytkimen runko 3 / 8-18 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 gpm-8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€135.27
SNAP-TITE SVEAC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€310.92
SNAP-TITE SVHC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 gpm1 29 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€239.09
SNAP-TITE SVHC6-6FV -kytkimen runko 3 / 8-18 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€238.72
SNAP-TITE SVHC6-6M -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€231.46
SNAP-TITE SVHC6-6MV -kytkimen runko 3 / 8-18 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€226.67
SNAP-TITE S71-3C6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNPS12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€527.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPHC6-6F-liittimen runko 3/8-18 3/8 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€130.13 / yksikkö