Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3N4-4FV Kytkinnippa 1 / 4-18 Rungon Hp Ruostumaton Teräs | AF6WDQ 20LG10

SNAP-TITE SH71-3N4-4FV liitinnippa 1/4-18 runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDQ Malli: SH71-3N4-4FVRistiviite: 20LG10
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
€873.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus5 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE SH71-3N4-4F Liitinnippa 1 / 4-18 1/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDP 20LG09 SH71-3N4-4FNPTF-40 - 200 astetta Fhyvä€792.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N4-4FV liitinnippa 1/4-18 runko Hp ruostumatonta terästä
€873.84 / yksikkö