EAGLE YPI4510X syttyvä turvakaappi, 60 gal., 43 tuumaa x 18 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, 5 hyllyä

Varastossa
Tuote: CE6ZVZ Malli: YPI4510XRistiviite: 55EC03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,709.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
SulkemistyyppiItsesulkeutuva
VäriKeltainen
container TyyppiPienet kontit
Oven aukon leveys40 3 / 4 "
Ovityyppisaranoitu
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu vetokahva
Sisällä ulkonasisä-
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä5
Tallennuskapasiteetti60 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunKokoSulkemistyyppiKorkeusMateriaaliOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
EAGLE PI-4510 turvakaappi maalille ja musteelle, 18-mittainen teräsrunko, 60 gal | AD2GDH 3PA35 PI-4510Maalien ja musteiden suojakaappi-60 gal.-65 "Galvanisoitu teräs25€3,584.66
EAGLE PI-6010 Syttyvä säilytyskaappi maalille ja musteelle, 5 hyllyä, 96 gal | AD2GDJ 3PA36 PI-6010Maalien ja musteiden suojakaappi-96 gal.-65 "Galvanisoitu teräs25€4,450.59
EAGLE YPI-47LEGS Tower turvakaappi jaloilla, käsin suljettava pariovi | AD8AVC 4HPU2 YPI-47LEGSMaalien ja musteiden suojakaappi-60 gal.-69 "Galvanisoitu teräs25€3,356.41
Tarjouspyyntö
EAGLE YPI-3010 Maalaus- ja mustekaappi 40 gallonan keltainen | AD8AWK 4HPX5 YPI-3010Maalien ja musteiden suojakaappi-40 gal.-44 "Galvanisoitu teräs23€2,869.75
EAGLE YPI-4510 Paint & Ink -turvakaappi, itsestään sulkeutuvat ovet, 5 hyllyä | AD8AWL 4HPX6 YPI-4510Maalien ja musteiden suojakaappi-60 gal.-65 "Galvanisoitu teräs25€3,584.62
EAGLE PI-62 Paint & Ink turvakaappi, manuaalinen lukitusovi, 96 gal Cap | AD9FEC 4RF72 PI-62Maalien ja musteiden suojakaappi-96 gal.-65 "Galvanisoitu teräs25€3,876.67
EAGLE YPI-47 maalien ja musteen säilytyskaappi, käsin suljettavat ovet, 60 gal | AD9FEG 4RF76 YPI-47Maalien ja musteiden suojakaappi-60 gal.-65 "Galvanisoitu teräs25€3,091.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE YPI4510X syttyvä turvakaappi, 60 gal., 43 tuumaa x 18 tuumaa x 65 tuumaa, koko, keltainen, 5 hyllyä
€2,709.24 / yksikkö