EATON EHC005-16GN-20-CE kemiallinen letku, 1 tuuman letkun sisähalkaisija, vihreä, 20 jalkaa Letkun pituus | CP4ARP 45CV07

EATON EHC005-16GN-20-CE Chemical Hose, 1 Inch Hose Inside Dia, Green, 20 ft Hose Length

Varastossa
Tuote: CP4ARP Malli: EHC005-16GN-20-CERistiviite: 45CV07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON EHC005-12GN-10-CE kemiallinen letku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, vihreä, 10 jalkaa Letkun pituus | CP4ARQ 45CU97 EHC005-12GN-10-CE€356.44
EATON EHC005-12GN-20-CE kemiallinen letku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, vihreä, 20 jalkaa Letkun pituus | CP4ARR 45CV06 EHC005-12GN-20-CE€578.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON EHC005-16GN-20-CE Chemical Hose, 1 Inch Hose Inside Dia, Green, 20 ft Hose Length
€674.53 / yksikkö