Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHN4-2F -liitinnippa 1 / 8-27 Runkoteräs | AF6WCU 20LF89

SNAP-TITE PHN4-2F-liittimen nippa 1/8-27 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WCU Malli: PHN4-2FRistiviite: 20LF89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine11,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 8 "-27
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307995015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
SNAP-TITE PHN4-2M -liitinnippa 1 / 8-27 Runkoteräs | AF6WCV 20LF90 PHN4-2MMNPT€14.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHN4-2F-liittimen nippa 1/8-27 runko terästä
€15.08 / yksikkö