Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHN20-20F -liitinnippa 1-1 / 4-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCP 20LF85

SNAP-TITE PHN20-20F liitinnippa 1-1/4-11-1/2 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WCP Malli: PHN20-20FRistiviite: 20LF85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus70 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307995015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE VHN20-20F nänni 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tuuman runkoteräs | AF6WNH 20LJ18 VHN20-20F1.25 "NPTF55 gpm3 27 / 64 "1750 psikullanmuru€269.52
SNAP-TITE 71-3N16-20F Nänni 1-1 / 4-11-1 / 2 1 tuuman runkoteräs | AF6WRB 20LJ81 71-3N16-20F1"NPT60 gpm3 15 / 64 "7500 psiHuuhtele kasvot€200.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHN20-20F liitinnippa 1-1/4-11-1/2 runko terästä
€70.06 / yksikkö