Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHN8-8F -liitinnippa 1 / 2-14-messinki | AF6WBP 20LF51

SNAP-TITE BVHN8-8F liitinnippa 1/2-14 runko messinki

Varastossa
Tuote: AF6WBP Malli: BVHN8-8FRistiviite: 20LF51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVEAN8-8F -liitinnippa 1 / 2-14-messinki | AF6VZY 20LF13 BVEAN8-8F-70 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€89.34
SNAP-TITE BVEAN8-8M -liitinnippa 1 / 2-14 -runko messinki | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8MMNPT72 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€104.58
SNAP-TITE BVHN8-8FV -liitinnippa 1 / 2-14-messinki | AF6WBQ 20LF52 BVHN8-8FVFNPT70 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€70.72
SNAP-TITE BVHN8-8M -liitinnippa 1 / 2-14-messinki | AF6WBR 20LF53 BVHN8-8MMNPT110 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€69.05
SNAP-TITE BVHN8-8MV -liitinnippa 1 / 2-14-messinki | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€78.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHN8-8F liitinnippa 1/2-14 runko messinki
€70.95 / yksikkö