Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCK6 Fixed Eye Double Pulley Sinkki | AB3BDB

APPROVED VENDOR 1RCK6 kiinteäsilmäinen kaksoishihnapyörä sinkki

Varastossa
Tuote: AB3BDB Malli: 1RCK6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€18.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaksinkertainen talja
Silmakoukku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunsinkki
Max. Ladata400 paunaa
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Koko1.5 "
TyyppiKiinteä silmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCK6 kiinteäsilmäinen kaksoishihnapyörä sinkki
€18.93 / yksikkö