Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHN6-6FV -liitinnippa 3 / 8-18-messinki | AF6WBM 20LF49

SNAP-TITE BVHN6-6FV Liitinnippa 3/8-18 Runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6WBM Malli: BVHN6-6FVRistiviite: 20LF49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus25 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2250 PSI
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVEAN6-6F -liitinnippa 3 / 8-18-messinki | AF6VZW 20LF11 BVEAN6-6FFNPT27 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€95.12
SNAP-TITE BVEAN6-6M -liitinnippa 3 / 8-18-messinki | AF6VZX 20LF12 BVEAN6-6MMNPT40 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€101.77
SNAP-TITE BVHN6-6F -liitinnippa 3 / 8-18-messinki | AF6WBL 20LF48 BVHN6-6FFNPT13 gpm2250 PSI-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€46.97
SNAP-TITE BVHN6-6M -liitinnippa 3 / 8-18-messinki | AF6WBN 20LF50 BVHN6-6MMNPT25 gpm2250 PSI-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€49.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHN6-6FV Liitinnippa 3/8-18 Runko messinkiä
€52.33 / yksikkö