Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHC16-16FV -kytkimen runko 1-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAE 20LF19

SNAP-TITE BVHC16-16FV-liittimen runko 1-11-1/2 runko messinki

Varastossa
Tuote: AF6WAE Malli: BVHC16-16FVRistiviite: 20LF19
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
€265.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1750 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVHC16-16M Kytkimen runko 1-11-1/2 Runko messinki | AF6WAF 20LF20 BVHC16-16MMNPT5 gpm-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€271.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHC16-16FV-liittimen runko 1-11-1/2 runko messinki
€265.14 / yksikkö