Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVEAN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14-messinki | AF6VZU 20LF09

SNAP-TITE BVEAN12-12F Liitinnippa 3/4-14 Runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6VZU Malli: BVEAN12-12FRistiviite: 20LF09
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
€263.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVEAN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14-messinki | AF6VZV 20LF10 BVEAN12-12MMNPT27 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€192.78
SNAP-TITE BVHN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14-messinki AF6WAX 20LF35 BVHN12-12FFNPT25 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€85.38
SNAP-TITE BVHN12-12FV -liitinnippa 3 / 4-14-messinki | AF6WAY 20LF36 BVHN12-12FVFNPT25 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€95.24
SNAP-TITE BVHN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14-messinki | AF6WAZ 20LF37 BVHN12-12MMNPT14 gpm2000 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€99.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVEAN12-12F Liitinnippa 3/4-14 Runko messinkiä
€263.29 / yksikkö