Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 runko messinki | AF6VZP 20LF05

SNAP-TITE BVEAC4-4F-liittimen runko 1/4-18 runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6VZP Malli: BVEAC4-4FRistiviite: 20LF05
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
€88.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18-messinki | AF6WAK 20LF24 BVHC4-4FFNPT35 gpm2250 PSI-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€45.52
SNAP-TITE BVHC4-4FV -liitinrunko 1 / 4-18-messinki | AF6WAL 20LF25 BVHC4-4FVFNPT35 gpm2250 PSI-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€53.62
SNAP-TITE BVHC4-4M -kytkimen runko 1 / 4-18-messinki | AF6WAM 20LF26 BVHC4-4MMNPT35 gpm2250 PSI-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€51.61
SNAP-TITE BVHC4-4MV -kytkimen runko 1 / 4-18 runko messinki | AF6WAN 20LF27 BVHC4-4MVMNPT55 gpm2250 PSI-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€57.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVEAC4-4F-liittimen runko 1/4-18 runko messinkiä
€88.04 / yksikkö