Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHC4-4M -kytkimen runko 1 / 4-18-messinki | AF6WAM 20LF26

SNAP-TITE BVHC4-4M-liittimen runko 1/4-18 runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6WAM Malli: BVHC4-4MRistiviite: 20LF26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus35 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2250 PSI
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 runko messinki | AF6VZP 20LF05 BVEAC4-4FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€79.83
SNAP-TITE BVHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18-messinki | AF6WAK 20LF24 BVHC4-4FFNPT35 gpm2250 PSI-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€45.35
SNAP-TITE BVHC4-4FV -liitinrunko 1 / 4-18-messinki | AF6WAL 20LF25 BVHC4-4FVFNPT35 gpm2250 PSI-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€48.62
SNAP-TITE BVHC4-4MV -kytkimen runko 1 / 4-18 runko messinki | AF6WAN 20LF27 BVHC4-4MVMNPT55 gpm2250 PSI-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€52.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHC4-4M-liittimen runko 1/4-18 runko messinkiä
€48.68 / yksikkö