Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17253.037.0087 U-pulttilevy, vähähiilinen terässinkitty, 10PK | AG2KGG 31KF19

GRAINGER U17253.037.0087 U-pulttilevy, vähähiilinen terässinkitty, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2KGG Malli: U17253.037.0087Ristiviite: 31KF19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pulttilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus0.094 "
TyyppiLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318290000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: A 0.875, L 2.75, W0.75, B 0.375, C 0.219, H 0.687

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17253.037.0087 U-pulttilevy, vähähiilinen terässinkitty, 10PK
€7.00 /pakkaus