SNAP-LOC SLDBBLACKA4 Dolly Body, asennetulla alustan kehyksen pultilla, musta

Varastossa
Tuote: CE8UCD Malli: SLDBBLACKA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräelin
Murtolujuus1800 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.875 "
Pituus32 "
MateriaaliPolyeteeni / teräs
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLDBREDA4 Dolly-runko, asennetulla pad-rungon pultilla, punainen | CE8UCE SLDBREDA4€115.48
SNAP-LOC SLDBBLACK Dolly-runko, musta | CE8UMB SLDMUSTA-
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLDBRED Dolly Body, punainen | CE8UMC SLDBRED€15.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLDBBLACKA4 Dolly Body, asennetulla alustan kehyksen pultilla, musta
€146.98 / yksikkö