Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 240AA Aerospace -rasvapatruuna | AH4ZAY 35RR27

KRYTOX 240AA Aerospace -rasvapatruuna

Varastossa
Tuote: AH4ZAY Malli: 240AARistiviite: 35RR27

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,447.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila350 astetta F
Valmistaja Sarja240AA
Min. Käyttölämpötila123 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C35 cSt
Viskositeetti @ 99C5.4 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AA korkean lämpötilan rasvapatruuna tiivisteaineiden, laakerien, happijärjestelmien ja O-renkaiden voiteluun/rasvaukseen ilmailu-, auto- ja puolijohdesovelluksiin
    • Perfluoripolyeetteripohja ja polytetrafluoroethelyne-sakeuttamisaine kestävät vaarallisia kemikaaleja ja kestävät lämpötiloja jopa 350 ° F
    • Silikoniton ja palamaton eliminoimaan elastomeerien / muovien / metallien vahingoittumisen mahdollisuudet ja reagoimaan vastaavasti vaarallisiin kaasuihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25 240AA8 oz.Putki€718.67
KRYTOX 240AA Aerospace Rasvapurkki | AH4ZAX 35RR26 240AA0.5kgPurkki€2,155.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AA Aerospace -rasvapatruuna
€3,447.75 / yksikkö